Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt - Maksimal levetid på grund af flerlagssliblag - Omkostningseffektivitet på grund af optimal udnyttelse af hele slibelaget takket være specielt formede flapper - Selvskærpende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Altid frisk slibelag i brug: Slid afslører de underliggende lameller - Mere slibekorn i det ydre område for en høj slibehastighed - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være en speciel harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Elastisk underlagsmateriale: Lidt vibrationer under arbejdet - Mere kraft, højere arbejdshastighed og bedre overfladeresultater end med en slibeskiven - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer også hårdere materialer effektivt - Et glasvævsunderlag understøtter fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet - Mindre vibrationer - mere behageligt arbejde - Fremstillet med det bedst sælgende underlag - Kan også anvendes ideelt til bearbejdning af svejsesømme - Billig i anskaffelse - Mere sikkerhed på grund af optimeret limning af lamellerne - Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af en flad placering for en lang levetid - Lydsvagere: 50 % mindre støj end med almindelige slibeskiver - Værktøjsinnovation: fås kun hos LUKAS - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau gennem regelmæssig testning Dine fordele: - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger giver ikke kun øget arbejdssikkerhed, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Der er et særligt stort antal slibekorn i værktøjets yderste område, hvilket fører til en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: skråt
Kornstørrelse: 40
n maks.: 8500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Type slibeskive: V4 Master - iQ-serien
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 178 mm
Fordel:
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger øger ikke kun arbejdssikkerheden, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Værktøjets yderste område indeholder et særligt stort antal slibekorn, hvilket giver en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Slibning af filet: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Omkostningseffektivt på grund af optimal udnyttelse af hele slibelaget takket være specielt udformede flaps
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Mere slibekorn i det ydre område for at opnå en høj slibehastighed
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet