Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Maksimal levetid på grund af flerlags slibebelægning - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterbearbejdning - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Selvskærpende effekt: Høj materialefjernelse, især på rustfrit stål - Altid frisk slibebelægning i brug: Slid udsætter de underliggende lameller - Hurtigere færdiggjort takket være maksimal materialefjernelse - Fleksibelt design: Næsten ingen vibrationer under brug - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle - Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet - Fremstillet på en miljøvenlig måde ved hjælp af den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer også effektivt hårdere materialer - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Slibelærredets slibende dækbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og glasering fortiden til. - Takket være det bløde materiale giver dette værktøjs opretstående klapper mulighed for fleksibel brug, selv på ujævne emner. De opnår en fremragende overfladefinish uden skadelige vibrationer. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. -
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 80
n max.: 12100 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Version med slibeskive: SLTS med stort skivefremspring
Slibemiddel: ZKS (zirconia-aluminiumoxid med slibende topbinding)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M10 indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
Takket være det bløde materiale er de opretstående klinger på dette værktøj fleksible og kan bruges selv på ujævne emner. De opnår en fremragende overfladefinish uden skadelige vibrationer.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Passer til:
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Fleksibel konstruktion: næsten ingen vibrationer under brug
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle