LUKAS SLTflex universal lamelklapskive Ø 125 mm gevind 5/8-11 / zirconia aluminiumoxid korn 60 / flad

Art.-nr.: A272812506018
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A272812506018
EAN/GTIN 4027497404780
Producentnummer A272812506018

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Ideelt egnet til slibning af svejsesømmene - Perfekt afrundet svejsesømmene - Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterarbejde - Selvskærpende effekt: Høj materialefjernelse, især på rustfrit stål - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Altid frisk slibemiddelbelægning i brug: Slid blottede underliggende lameller - Hurtigere færdiggjort takket være maksimal fjernelse af materiale - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være speciel harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle - Fleksibelt design: Næsten ingen vibrationer under brug - Kan bruges i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet - Miljøvenlig fremstilling med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen kontakt mellem bærer og emne: Skader undgås - Lang levetid - Tidsbesparende arbejde på grund af fleksibel kontaktflade - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed på grund af regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Wekrzeugs lille harpikskerne med M14-gevind giver mulighed for et stort flapfremspring. Slibeskiven er derfor fleksibel, tilpasser sig ujævne overflader og kræver kun lidt kraft at arbejde med. Det gør den ideel til slibning af filtsvejsning med lang levetid. Beskadigelse af arbejdsemnet på grund af bagbeklædningen er umulig. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Slibelærredets slibende dækbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og glasering fortiden til. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. -

Egenskab:

Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 60
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Type slibeskive: SLTflex - iQ-serien
Slibemiddel: ZKS (zirconia-aluminiumoxid med slibende topbinding)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholder dimension: 5/8″ BSW indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 125 mm

Fordel:

Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Wekrzeugs lille harpikskerne med M14-gevind giver mulighed for et stort flapfremspring. Slibeskiven er derfor fleksibel, tilpasser sig ujævne overflader og kræver kun lidt kraft under arbejdet. Det gør den ideel til slibning af filtsvejsninger med lang levetid. Beskadigelse af arbejdsemnet på grund af bagbeklædningen er umulig.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Aluminium

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Slibning af filet: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet

Bemærk:

Ideelt egnet til slibning af svejsesømme - afrunder svejsesømmene perfekt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven