Beskrivelse:
Din merværdi: - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterarbejde - Selvskærpende effekt: høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Hurtigere færdiggørelse takket være maksimal materialeaftagning - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet - Skærer også hårdere materialer effektivt - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Slibeforbindelsen på slibeforbindelsen gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og glasering fortiden til. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med den høje hårdhed og skarphed af slibekornet opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 80
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibskive: SLTZ med slibende tilsætningsstoffer
Slibemiddel: ZKS (zirconia-aluminiumoxid med slibende topbinding)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test