Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger - Letvægtsunderlag for lav værktøjsvægt - Maksimal levetid på grund af flerlagsslibbelægning - Skærer effektivt selv de hårdeste materialer - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Altid nyt slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding - Maksimal hårdhed og skarphed for en imponerende levetid - Elastisk underlagsmateriale: Få vibrationer under arbejdet - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Lang levetid - Et glasvævet underlag understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet - Universelt anvendelig - Fremstillet med det mest solgte underlag - Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed - Billig i anskaffelse - Kan bruges i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer samt pansersvejsninger er ikke noget problem og kan behandles på kort tid. - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 80
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibeskive: SLTO med lige glasvæv som bagside
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Skrubfræsning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks