Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger - Ingen brud på værktøjet takket være den robuste bagplade af stål - Maksimal levetid takket være flerlags slibebelægning - Omkostningseffektivitet takket være optimal udnyttelse af hele slibebelægningen takket være specielt formede flapper - Skærer effektivt selv de hårdeste materialer - Ingen blå misfarvning takket være optimeret varmeafledning: mindre genbearbejdning er nødvendig - Altid frisk slibebelægning i brug: Slid afslører de underliggende lameller - Mere slibekorn i det ydre område for høj slibehastighed - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være en særlig harpiksbinding - Maksimal hårdhed og skarphed for en imponerende levetid - Også ideel til robotbrug - Mere kraft, højere arbejdshastighed og bedre overfladeresultater end med en slibeskiven - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Lang levetid - Mindre vibrationer - mere behageligt arbejde - Universelt anvendelig - Kan også anvendes ideelt til svejsesømbehandling - Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed - Eksklusivt fra LUKAS - Mere sikkerhed takket være optimeret limning af lamellerne - Kan anvendes i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet - Fremragende udnyttelse af slibekornet takket være en flad placering for en lang levetid - Lydsvagere: 50 % mindre støj end med almindelige slibeskiver - Værktøjsinnovation: fås kun hos LUKAS - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer samt pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid. - Værktøjets stålholderplade fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste bærer giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også anvendes i robotter. Den gode varmeafledning sikrer også en kølig slibning og gør det kun nødvendigt med få efterbearbejdninger. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste lameller slides op, bliver ny slibeklædning fra de nederste lameller udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger giver ikke kun øget arbejdssikkerhed, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Der er et særligt stort antal slibekorn i værktøjets yderste område, hvilket fører til en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. Værktøjets stålholderplade fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste bærer giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også anvendes i robotter. Den gode varmeafledning sikrer også en kølig slibning og gør det kun nødvendigt med få efterbearbejdninger.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 60
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Design af slibeklapskive: SLTT - iQ-serien
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Værktøjets stålstøtteplade fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste holder giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også bruges i robotbrug. Den gode varmeafledning sikrer også en kølig slibning og kræver kun lidt omarbejde.
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Værktøjets stålholderplade fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste bærer giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også anvendes i robotter. Den gode varmeafledning sikrer også en kølig slibning og gør det kun nødvendigt med få efterbearbejdninger.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger øger ikke kun arbejdssikkerheden, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Værktøjets yderste område indeholder et særligt stort antal slibekorn, hvilket giver en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Titanium
Stål
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Ingen værktøjsbrud takket være den robuste bagplade af stål
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Omkostningseffektivt på grund af optimal udnyttelse af hele slibelaget takket være specielt udformede flaps
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Ingen blå misfarvning takket være optimeret varmeafledning: Mindre efterbehandling er nødvendig
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Mere slibekorn i det ydre område for at opnå en høj slibehastighed
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid