Beskrivelse:
Din merværdi: - Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt - Maksimal levetid på grund af flerlagssliblag - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Altid nyt slibelag i brug: Slid afslører de underliggende lameller - Med rektangulære lameller for et meget godt pris/ydelsesforhold - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være en særlig harpiksbinding - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Elastisk bagmateriale: Få vibrationer under arbejdet - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Et glasvævsunderlag understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet - Fremstillet med det mest solgte underlag - Billig i anskaffelse - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau på grund af regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: skråt
Kornstørrelse: 60
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Version med slibeskive: SLTR med buet glasvæv som bagside
Slibemiddel: NK (normal korund)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Med rektangulære klapper for et meget godt pris/ydelsesforhold
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks