LUKAS SLTR universal lamelklapskive Ø 115 mm zirconia aluminiumoxid korn 80 / skæv

Art.-nr.: A27181150801406
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A27181150801406
    EAN/GTIN 4027497000906
    Producentnummer A27181150801406

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dine ekstra værdier: - Letvægts bæremateriale for lav værktøjsvægt - Maksimal levetid på grund af flerlagsslibebelægning - Selvskærpende effekt: høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Altid frisk slibemiddelbelægning i brug: slid afslører de underliggende lameller - Med rektangulære lameller for et meget godt pris/ydelsesforhold - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være speciel harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Elastisk bæremateriale: Få vibrationer under arbejdet - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Fliser effektivt selv hårdere materialer - Et glasvævsunderlag understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet - Fremstillet med det mest solgte underlag - Billig i anskaffelse - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau på grund af regelmæssig testning Dine fordele: - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

    Egenskab:

    Værktøjsform: skråt
    Kornstørrelse: 80
    n maks.: 13300 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Version med slibeskive: SLTR med buet glasvæv som bagside
    Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
    Sikkerhedsstandard: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
    Værktøjsdiameter: 115 mm

    Fordel:

    Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
    Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
    Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
    På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    Støbejern

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Grovslibning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Opruening: egnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -

    Bemærk:

    Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
    Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
    Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
    Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
    Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
    Med rektangulære klapper for et meget godt pris/ydelsesforhold
    Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
    Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
    Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
    Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven