LUKAS SLTR universal lamelklapskive Ø 115 mm zirconia aluminiumoxid korn 40 / skåret

Art.-nr.: A27181150401406
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A27181150401406
EAN/GTIN 4027497000883
Producentnummer A27181150401406
L-nummer L50420 77

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Letvægts bæremateriale for lav værktøjsvægt - Maksimal levetid på grund af flerlagsslibebelægning - Selvskærpende effekt: høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Altid frisk slibemiddelbelægning i brug: slid afslører de underliggende lameller - Med rektangulære lameller for et meget godt pris/ydelsesforhold - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være speciel harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Elastisk bæremateriale: Få vibrationer under arbejdet - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Fliser effektivt selv hårdere materialer - Et glasvævsunderlag understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet - Fremstillet med det mest solgte underlag - Billig i anskaffelse - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau på grund af regelmæssig testning Dine fordele: - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

Egenskab:

Værktøjsform: skråt
Kornstørrelse: 40
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Version med slibeskive: SLTR med buet glasvæv som bagside
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm

Fordel:

Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Støbejern

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet

Bemærk:

Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Med rektangulære klapper for et meget godt pris/ydelsesforhold
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven