Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt - Fremragende udnyttelse af slibekornet takket være en optimeret indretning for lang levetid - Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være kølig slibning og lav gnistdannelse - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Sikker arbejde selv ved høje drejehastigheder og temperaturer takket være en særlig harpiksbinding - Spåner effektivt selv hårdere materialer - Elastisk underlagsmateriale: Få vibrationer under arbejdet - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Et glasvæv som underlag giver et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet - Fremstillet med det mest solgte underlag - Billig i anskaffelse - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. F.eks. reduceres slid, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Produktemballage: papkasse
Slibeskive: SLTP - Polerskive
Slibemiddel: SiC mørk
V max. : 50 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjern malingen: velegnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: egnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks
Et glasvæv understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet