Beskrivelse:
Din merværdi: - Fremstillet af fornyelige råmaterialer - Maksimal levetid takket være flerlags slibebelægning - Ingen blå misfarvning betyder mindre genbearbejdning - Selvskærpende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Letvægtsunderlag for lav værktøjsvægt - Altid frisk slibebelægning i brug: Slid blottede underliggende lameller - Hurtigere færdiggjort takket være maksimal fjernelse af materiale - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være speciel harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Eksklusivt hos LUKAS med Nawaroflex - Kan bruges i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet - Fremstillet på en miljøvenlig måde med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer også effektivt i hårdere materialer - Takket være 22, 23 mm boring til universel brug på kommercielt tilgængelige vinkelslibere - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Nawaroflex er fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan kun fås hos LUKAS. Det lette materiale gør også værktøjet let at håndtere. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Slibelærredets slibende dækbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og glasering fortiden til. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med en høj hårdhed og skarphed i slibekornet opnår dette værktøj en høj aftagningshastighed og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: skråt
Kornstørrelse: 36
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibeskive type: SLTC - NAWAROFLEX® vinklet
Slibemiddel: ZKS (zirconia-aluminiumoxid med slibende topbinding)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Nawaroflex er fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan kun fås hos LUKAS. Det lette materiale gør også værktøjet let at håndtere.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Fjern malingen: velegnet
Satin finish: egnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Satin finish: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Fremstillet af vedvarende råvarer
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Eksklusivt tilgængelig fra LUKAS med Nawaroflex