LUKAS ASVS universalrengøringsvlies Ø125 mm til vinkelsliber LUKAS ASVS universalrengøringsvlies Ø125 mm til vinkelsliber

Art.-nr.: A270112500114
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype grovrengøringsfiber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A270112500114
    EAN/GTIN 4027497025381
    Producentnummer A270112500114
    L-nummer L50570 3

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dine ekstra værdier: - Slibemateriale af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især også ved fjernelse af belægninger.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    n max.: 9600 1/min
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: Rengøringsflies
    V max. : 63 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
    Værktøjsdiameter: 125 mm

    Fordel:

    Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især ved fjernelse af belægninger.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: egnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: egnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    plast og træ
    Stål

    Passer til:

    Børstning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Opruening: velegnet
    Finslibning: -
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af maling: velegnet
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Slibefilt af robuste materialer for maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger
    Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven