LUKAS ASVS universalrengøringsvlies Ø115 mm til vinkelsliber

Art.-nr.: A270111500114
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A270111500114
EAN/GTIN 4027497000920
Producentnummer A270111500114
L-nummer L50260 156

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Slibemateriale af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især også ved fjernelse af belægninger.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
n max.: 10500 1/min
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Rengøringsflies
V max. : 63 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm

Fordel:

Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især ved fjernelse af belægninger.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

plast og træ
Stål

Passer til:

Børstning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Slibefilt af robuste materialer for maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven