Beskrivelse:
Deres merværdi: - Særligt holdbar takket være fiberforstærkning, kan også bruges på kanter - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette universelt anvendelige og særligt holdbare polerværktøj kan takket være en fiberforstærkning også bruges på kanter. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Hårdhed: hård (P1 , P5)
Kornstørrelse: 80
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 50 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
Værktøjsdiameter: 10 mm
Fordel:
Denne universelt anvendelige og særligt holdbare poleringspude kan endda bruges på kanter takket være en fiberforstærkning.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Aluminium
Støbejern
Titanium
Passer til:
Polering: velegnet
Fjern malingen: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Takket være fiberforstærkningen er den særlig holdbar og kan også anvendes på kanter
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test