LUKAS polijststift P2ZY cilindrische vorm 4x8 mm korrel 400 / schacht 3 mm

Art.-nr.: A2610004083400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
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
    Producttype Polijststift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A2610004083400
    EAN/GTIN 4027497052363
    Producentnummer A2610004083400
    L-nummer L50260 459

    Betegnelse

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Geen chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past optimaal in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Hardheid: zacht (P2)
    Korrelgrootte: 400
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 30 mm
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 16 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 3 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 8 mm
    Diameter gereedschap: 4 mm

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
    Kunststof/hout/rubber: geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Aluminium
    Gietijzer
    Titanium

    T.b.v.:

    Fijnmalen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: geschikt
    Polijsten: goed geschikt
    Precisiebewerking: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven