Tergsus handske Red XL R

Art.-nr.: A250RERXL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A250RERXL
EAN/GTIN 5036108201747
Producentnummer A250RERXL
L-nummer L01840 654

Betegnelse

Beskrivelse:

Slidstærk monterings kindhandske med burrelåslukning lukning, bomuldsryg og forstærkede fingerspidser. Velegnet til lette industrielle anvendelser.

Egenskab:

  • Fremstillet i højkvalitets gedeskind
  • Bomuldsbagside for åndbarhed
  • Burrelåslukning for god og sikker pasform
  • Velegnet fil let industri
  • Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiale:

Materiale: Gedeskind; Bomuld; Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven