LUKAS GTH-værktøjsholder til slibeskiver Ø 75 mm skaft 6 mm

Art.-nr.: A250407560001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A250407560001
    EAN/GTIN 4027497023813
    Producentnummer A250407560001
    L-nummer L50300 6

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Hårdhed: hård (80-90 Shore)
    n max.: 6000 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Skaftlængde: 40 mm
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsdiameter: 75 mm

    Fordel:

    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Passer til:

    Affasning: -
    Boring: -
    Børstning: -
    Afboring: -
    Finslibning: -
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven