Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Bearbejder hurtigt brede overflader Dine fordele: -
Egenskab:
Værktøjsform: Rulle
Hårdhed: Blød (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 19 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 100 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Passer til:
Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Store overflader kan bearbejdes hurtigt