LUKAS STZY-værktøjsholder til slibehylstre 22x20 mm skaft 6 mm / blød

Art.-nr.: A2501022206
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Slibetylleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2501022206
EAN/GTIN 4027497023592
Producentnummer A2501022206
L-nummer L50350 38

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt ind i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
Hårdhed: blød (65-75 Shore)
n maks.: 17000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 22 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven