Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt i drivmaskinen - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjets form: Rund kegle
Hårdhed: hård (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 15 mm
Værktøjsdiameter: 5 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Passer til:
Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning