Beskrivelse:
Denne slibehætteholder bruges til at holde (spænde) vores slibehætter med en rund rulleform. På grund af den specielle slidstik i bæreskiven er slibebåndene sikkert spændt selv ved stigende hastigheder og de sidder fast på bæreskiven. Stålakslen af høj kvalitet på slibehætteholderen passer perfekt ind i drivmaskinen. Slid i spændingen eller endog akselbrud hører fortiden til. Takket være zink-nikkel-belægningen forbliver dette værktøj rustfrit. LUKAS slibehætter er fremstillet af slibeklæder af høj kvalitet og er fremstillet udelukkende til brug på de tilsvarende slibehætteholdere. Hos LUKAS finder du et stort udvalg af forskellige værktøjer med tilhørende holdere til forskellige anvendelser.
Egenskab:
Værktøjsform: Rundt tilspidset
Hårdhed: hård (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Skæfte
Værktøjsholder dimension: 6.35 mm (1/4″) skaft mm
Værktøjets bredde/længde/højde: 15 mm
Værktøjsdiameter: 5 mm
Fordel:
Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drejeenheden. Slid i spændingen eller endog akselbrud hører fortiden til.
Passer til:
Affasning: -
Boring: -
børstning: -
afgratning: -
finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
slibning af fileter: -
Fjernelse af lak: -
polering: -
præcisionsbearbejdning: -
rengøring: -
Satin finish: -
grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt dimensionel nøjagtighed: Passer perfekt ind i elværktøjet
Rustfri takket være zink-nikkel-belægning
Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet
Uden krombelægning