LUKAS GTWR-værktøjsholder til slibehætter 7x13 mm skaft 3,17 mm// (1/8″)

Art.-nr.: A250000721
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Slibekappeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A250000721
EAN/GTIN 4027497022854
Producentnummer A250000721
L-nummer L50390 23

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt ind i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Værktøjsform: Rund
Hårdhed: hård (80-90 Shore)
n max.: 65000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 25 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
Værktøjsholder dimension: 3,17 mm (1/8″) skaft mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 7 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven