Beskrivelse:
Din merværdi: - Lang levetid takket være den valsede slibebelægning - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Selvskærpende effekt: Altid nye lag af skarpe slibekorn under arbejdet - Takket være den koniske form kan selv svært tilgængelige steder bearbejdes perfekt - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - På grund af det valsede design har dette værktøj en lang levetid. Slibelaget er flerlaget, så der altid kommer nyt slibekorn frem, når det yderste lag er slidt op. Hyppige værktøjsskift er derfor ikke nødvendige. - Det er ikke noget problem at arbejde på svært tilgængelige områder med dette værktøjs koniske form. Takket være den robuste limning er der også garanti for langvarig brug med høj materialeaftagning og lang levetid. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Kegle
Kornstørrelse: 50
n max.: 16000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 38 mm
Værktøjsdiameter: 16 mm
Fordel:
På grund af det valsede design har dette værktøj en lang levetid. Slibelaget er flerlaget, så der altid kommer nyt slibekorn frem, når det yderste lag er slidt op. Hyppige værktøjsskift er derfor ikke nødvendige.
Bearbejdning af svært tilgængelige steder er ikke noget problem med dette værktøjs koniske form. Takket være den robuste limning er der også garanti for langvarig brug med høj materialeaftagning og lang levetid.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Slibning af filet: velegnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: egnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet
Bemærk:
Lang levetid takket være det valsede slibelag
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Selvskærpende effekt: altid nye lag af skarpe slibekorn under arbejdet
Takket være den koniske form kan selv svært tilgængelige steder bearbejdes perfekt
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund