Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger - Fliser effektivt selv de hårdeste materialer - Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid - Lang levetid - Kan anvendes universelt - Er hurtigere færdig takket være den højeste fjernelse af materiale - Kan anvendes i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet Dine fordele: - Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer samt pansersvejsninger er ikke noget problem og kan behandles på kort tid.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 60
n max.: 24000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 38 mm
Værktøjsdiameter: 10 mm
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Titanium
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid
Lang levetid
Universelt anvendelig
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet