Beskrivelse:
Din merværdi: - Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj materialeaftagning og hurtigt arbejde - Selvskærende effekt: høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Skærer også effektivt hårdere materialer Dine fordele: - Stabilitet og robusthed er kendetegnende for slibebåndet med foring. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med en høj hårdhed og skarphed i slibekornet opnår dette værktøj en høj aftagningshastighed og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 50
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 22 mm
Fordel:
Slibebåndet med foring er kendetegnet ved stabilitet og robusthed. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjern malingen: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet
Bemærk:
Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj aftagning af materiale og hurtigt arbejde
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Skærer effektivt selv hårdere materialer