Beskrivelse:
Din merværdi: - Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj materialeaftagning og hurtig drift - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Stabilitet og robusthed kendetegner slibebåndet med bagside. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt. - Korund, der anvendes i dette værktøj, har en lang levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 50
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 45 mm
Fordel:
Slibebåndet med foring er kendetegnet ved stabilitet og robusthed. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Grovslibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjern malingen: egnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj aftagning af materiale og hurtigt arbejde
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund