LUKAS SBZY slibehuls 12x13 mm aluminiumoxid korn 240

Art.-nr.: A240001213240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A240001213240
EAN/GTIN 4027497021260
Producentnummer A240001213240
L-nummer L50250 666

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj materialeaftagning og hurtigt arbejde - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Stabilitet og robusthed kendetegner slibebåndet med bagside. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt. - Korund, der anvendes i dette værktøj, har en lang levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 240
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm

Fordel:

Slibebåndet med foring er kendetegnet ved stabilitet og robusthed. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet

Bemærk:

Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj aftagning af materiale og hurtigt arbejde
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven