LUKAS PSK selvfikserende slibeskiver Ø 75 mm aluminiumoxid korn 120

Art.-nr.: A2300075120
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2300075120
EAN/GTIN 4027497021086
Producentnummer A2300075120

Betegnelse

Beskrivelse:

Deres merværdi: - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Ingen brug af værktøj ved montering - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål, ved grov- og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Disse selvklæbende værktøjer gør monteringshjælpemidler overflødige og er meget fleksible.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 120
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Klæbende overflade
Værktøjsdiameter: 75 mm

Fordel:

Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Disse selvklæbende værktøjer gør monteringshjælpemidler overflødige

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Intet værktøj er nødvendigt ved montering
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven