Beskrivelse:
Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Ingen brug af værktøj ved installation - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål, ved grov- og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Disse selvklæbende værktøjer gør monteringshjælpemidler overflødige og er meget fleksible.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 60
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Klæbende overflade
Værktøjsdiameter: 75 mm
Fordel:
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Disse selvklæbende værktøjer gør monteringshjælpemidler overflødige
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Intet værktøj er nødvendigt ved montering
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund