LUKAS PSK selvfikserende slibeskiver Ø 18 mm aluminiumoxid korn 80

Art.-nr.: A2300018080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A2300018080
    EAN/GTIN 4027497020836
    Producentnummer A2300018080
    L-nummer L50320 2

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Ingen brug af værktøj ved installation - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål, ved grov- og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Disse selvklæbende værktøjer gør monteringshjælpemidler overflødige og er meget fleksible.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Kornstørrelse: 80
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: NK (normal korund)
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Klæbende overflade
    Værktøjsdiameter: 18 mm

    Fordel:

    Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
    Disse selvklæbende værktøjer gør monteringshjælpemidler overflødige

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Stål
    plast og træ
    Støbejern
    Aluminium

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Finslibning: velegnet
    Polering: egnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
    Intet værktøj er nødvendigt ved montering
    Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven