Beskrivelse:
Din merværdi: - Slibemateriale af robuste materialer til højeste materialefjernelse, især også ved fjernelse af belægninger Dine fordele: - Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især også ved fjernelse af belægninger.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
n max.: 3800 1/min
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Rengøringsflies
V max. : 63 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 13 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 150 mm
Fordel:
Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især ved fjernelse af belægninger.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
plast og træ
Stål
Passer til:
Børstning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Rengøring: egnet
Svejsning søm behandling: egnet
Opruening: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Slibefilt af robuste materialer for maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger