LUKAS ASVS universalrengøringsskive 125x13 mm boring 13 mm

Art.-nr.: A22901251201
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype grovrengøringsfiber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A22901251201
    EAN/GTIN 4027497020805
    Producentnummer A22901251201
    L-nummer L50570 6

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger Dine fordele: - Slibefilt fremstillet af robuste materialer til maksimal fjernelse uden tilstopning, især ved fjernelse af belægninger.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    n max.: 4500 1/min
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: Rengøringsflies
    V max. : 63 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 13 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
    Værktøjsdiameter: 125 mm

    Fordel:

    Slibefilt af robuste materialer til maksimal fjernelse af materiale uden tilstopning, især ved fjernelse af belægninger.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: egnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: egnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    plast og træ
    Stål

    Passer til:

    Børstning: velegnet
    Fjernelse af maling: velegnet
    Rengøring: egnet
    Svejsning søm behandling: egnet
    Opruening: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Slibefilt af robuste materialer for maksimal fjernelse af materiale, især ved fjernelse af belægninger

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven