LUKAS LWM universel sliberulle 100x50 mm boring 19 mm / korn af aluminiumoxid 107/240

Art.-nr.: A2288100500107
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2288100500107
EAN/GTIN 4027497020775
Producentnummer A2288100500107
L-nummer L50610 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekte resultater selv på ujævne overflader - Hurtigt arbejde på brede overflader - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen anstrengelser ved brug - Tidsbesparende arbejde takket være den fleksible kontaktflade - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.

Egenskab:

Værktøjsform: Rulle
Kornstørrelse: Aluminiumoxid korn 280/K240
n max.: 6000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemateriale: Ikke-vævet (NK) og slibeklæde (NK)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 32 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: korund korn 280/K240
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 19 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 50 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm

Fordel:

Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål
plast og træ
Aluminium
Støbejern

Passer til:

Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Store overflader kan bearbejdes hurtigt
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven