Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Bearbejder hurtigt brede overflader - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft ved brug - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Egenskab:
Værktøjsform: Rulle
Hårdhed: medium (M)
Kornstørrelse: Aluminiumoxid korn 280/K240
n max.: 6000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemateriale: Ikke-vævet (NK) og slibeklæde (NK)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 32 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: korund korn 280/K240
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 19 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 100 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
plast og træ
Aluminium
Støbejern
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Store overflader kan bearbejdes hurtigt
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test