Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft under brug - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Hurtig og nem montering uden spændenøgle - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Hurtig og nem montering uden spændenøgle takket være integreret M14-gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med sin gode levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Hårdhed: medium (M)
Kornstørrelse: Aluminiumoxid korn 280 - NK-vlies meget fint
n max.: 6000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Ikke-vævet (standardkorund)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 32 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: Korund korn 280 - Vlies NK meget fint
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 50 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
plast og træ
Aluminium
Støbejern
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: egnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test