Beskrivelse:
Din merværdi: - Ingen brud på værktøjet takket være den robuste bagplade af stål - Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning - Selvskærpende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Ingen blå misfarvning takket være optimeret varmeafledning: Mindre efterbearbejdning nødvendig - Altid frisk slibemiddelbelægning i brug: Slid afslører de underliggende lameller - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den specielle harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Også ideel til robotbrug - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer effektivt selv hårdere materialer - Eksklusivt fra LUKAS - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Værktøjets stålholderplade fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste bærer giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også anvendes i robotter. Den gode varmeafledning sikrer også en kølig slibning og gør det kun nødvendigt med få efterbearbejdninger. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste lameller slides op, bliver ny slibeklædning fra de nederste lameller udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: skråt
Kornstørrelse: 80
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Type slibeskive: SLTB med stålstøtte skråt
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Værktøjets stålholderplade fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste bærer giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også anvendes i robotter. Den gode varmeafledning sikrer også en kølig slibning og gør det kun nødvendigt med få efterbearbejdninger.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Ingen værktøjsbrud takket være den robuste bagplade af stål
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Ingen blå misfarvning takket være optimeret varmeafledning: Mindre efterbehandling er nødvendig
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Også velegnet til brug med robotter
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks
Skærer effektivt selv hårdere materialer