LUKAS SFM universelt monteret klaphjul 40x30 mm skaft 6 mm aluminiumoxid korn 107/240

Art.-nr.: A2204040306107
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2204040306107
EAN/GTIN 4027497019267
Producentnummer A2204040306107
L-nummer L50440 38

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen anstrengelser ved brug - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
n max.: 14000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 30 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: korund korn 280/K240
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 40 mm

Fordel:

Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Stål
plast og træ
rustfrit stål
Støbejern
Aluminium

Passer til:

Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven