Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i drivmaskinen - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Blødt materiale: Næsten ingen anstrengelser ved brug - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Ingen farlige akselbrud takket være stålaksel af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med sin gode levetid på blødt stål ved grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
n max.: 14000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Sikkerhedsstandard: EN 13743
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: korund grit 100 - NK medium
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 40 mm
Fordel:
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
plast og træ
Aluminium
Støbejern
Passer til:
Børstning: egnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test