Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Godkendt også til rumfart takket være kølig slibning og få flyvende gnister - Blødt materiale: Næsten ingen kræfter er nødvendige under brug - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
n max.: 14000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 30 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: siliciumcarbid korn 280 - Vlies SIC meget fint
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 15 mm
Værktøjsdiameter: 20 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Aluminium
Titanium
plast og træ
Passer til:
Børstning: egnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning