LUKAS SFL universelt monteret klaphjul 20x10 mm skaft 6 mm aluminiumoxid korn 80

Art.-nr.: A2200020106080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Slibevifter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A2200020106080
    EAN/GTIN 4027497432127
    Producentnummer A2200020106080
    L-nummer L50330 140

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drejeenheden. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Cylinder
    Kornstørrelse: 80
    n max.: 38200 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Skaftlængde: 40 mm
    Slibemiddel: NK (normal korund)
    Sikkerhedsstandard: EN 13743
    V max. : 40 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
    Værktøjsdiameter: 20 mm

    Fordel:

    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
    Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Stål
    plast og træ
    rustfrit stål
    Støbejern
    Aluminium

    Passer til:

    Børstning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Finslibning: velegnet
    Fjernelse af maling: velegnet
    Polering: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: egnet
    Satin finish: velegnet
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven