Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i drivmaskinen - Hurtigere og nemmere at montere end med spændetænger takket være gevindskæftet - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Kan kombineres med forskellige skafter til mange forskellige anvendelsesmuligheder - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Ingen farlige skaftbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Ekstra lange skafter gør det også muligt at bearbejde svært tilgængelige områder - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau gennem regelmæssig testning Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drejeenheden. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Disse slibehoveder er ofte kombineret med ekstra lange gevindskæfter og muliggør således ikke blot nem bearbejdning af svært tilgængelige steder, men også en enkel montering uden brug af spændetænger. Det er muligt at kombinere forskellige skafter og slibehoveder uden problemer, og det reducerer både lager- og anskaffelsesomkostningerne. Desuden kan skafterne genbruges på en ressourcebesparende måde. - Den korund, der anvendes i dette værktøj, har en lang levetid på blødt stål til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 240
n maks.: 18000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 7 mm
Slibemiddel: NK (normal korund)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 40 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Gevindskæftet skaft
Værktøjsholderens dimension: M5 gevindskæfte mm
Værktøjets bredde/længde/højde: 5 mm
Værktøjsdiameter: 20 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Disse slibehoveder er ofte kombineret med ekstra lange gevindskæfter og muliggør således ikke blot nem bearbejdning af svært tilgængelige områder, men også en enkel montering uden brug af spændetænger. Det er muligt at kombinere forskellige aksler og slibehoveder uden problemer, og det reducerer både lager- og anskaffelsesomkostningerne. Desuden kan skafterne genbruges på en ressourcebesparende måde.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
rustfrit stål
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: egnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Hurtigere og nemmere montering end med spændetænger takket være gevindskæftet
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Kan kombineres med forskellige skafter til en bred vifte af applikationer
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Ekstra lange skafter gør det også muligt at arbejde på svært tilgængelige steder
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test