Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger - Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug - Flår effektivt selv de hårdeste materialer - Særligt holdbar takket være en robust binding med en særlig harpiksblanding - Maksimal hårdhed og skarphed for en imponerende levetid - Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade - Lang levetid - Kan bruges universelt - Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagelighed - Kan bruges i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet Dine fordele: - Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer samt pansersvejsninger er ikke noget problem og kan behandles på kort tid. - Dette værktøj er baseret på ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade. - Slibekornet er perfekt justeret takket være en særlig sprednings-proces under produktionen. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder.
Egenskab:
Værktøjsform: Rund
Farve: rød
Kornstørrelse: 150
n max.: 42000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 7 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Dette værktøj er baseret på ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade.
På grund af en speciel spredningsproces i produktionen er slibekornet perfekt justeret. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: egnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, det tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Særligt holdbar takket være den robuste limning med en særlig harpiksblanding
Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid
Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade-kilder
Lang levetid
Universelt anvendelig
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet