Beskrivelse:
Din merværdi: - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterarbejde - Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Hurtigere færdiggjort takket være maksimal materialeaftagning - Særligt holdbar takket være robust binding med en særlig harpiksblanding - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Kan bruges i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet - Ressource- og miljøvenligt materiale: Lavet af økologisk bomuld fra fair trade Dine fordele: - Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blåfarvning og glasering fortiden til. - Ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade blev anvendt som grundlag for dette værktøj. - På grund af en særlig spredningsmetode i produktionen er slibekornet perfekt justeret. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder. - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Rullekegle
Farve: turkis
Kornstørrelse: 60
n maks.: 18000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NKS (normal korund med slibeaktiv belægningsbinding)
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 26 mm
Værktøjsdiameter: 16 mm
Fordel:
Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
Dette værktøj er baseret på ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade.
På grund af en speciel spredningsproces i produktionen er slibekornet perfekt justeret. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
Stål
plast og træ
rustfrit stål
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: egnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet
Bemærk:
Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, det tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Særligt holdbar takket være den robuste limning med en særlig harpiksblanding
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet
Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade-kilder