LUKAS SHKE konisk konisk slibehætte til stål 23x85 mm speciel aluminiumoxid korn 150

Art.-nr.: A2101258150
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibekappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A2101258150
Kopier
EAN/GTIN 4027497016679
Kopier
Producentnummer A2101258150
Kopier
L-nummer L50250 598
Kopier
Producent LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, det tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Særligt holdbar takket være en robust binding med en særlig harpiksblanding - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade Dine fordele: - Ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade blev anvendt som grundlag for dette værktøj. - Slibekornet er perfekt justeret på grund af en særlig sprednings-proces under produktionen. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder. - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Egenskab:

Værktøjets form: Rund kegle
Farve: rødbrun (standard)
Kornstørrelse: 150
n max.: 10000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 85 mm
Værktøjsdiameter: 23 mm

Fordel:

Dette værktøj er baseret på ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade.
På grund af en speciel spredningsproces i produktionen er slibekornet perfekt justeret. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: egnet

Materiale:

Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: egnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet

Bemærk:

Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, det tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Særligt holdbar takket være den robuste limning med en særlig harpiksblanding
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade-kilder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven