LUKAS SHKE konisk konisk slibehætte til stål 8x85 mm speciel aluminiumoxid korn 80

Art.-nr.: A2101108080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
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
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2101108080
EAN/GTIN 4027497016600
Producentnummer A2101108080
L-nummer L50530 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, det tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Særligt holdbar takket være en robust binding med en særlig harpiksblanding - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade Dine fordele: - Ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade blev anvendt som grundlag for dette værktøj. - Slibekornet er perfekt justeret på grund af en særlig sprednings-proces under produktionen. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder. - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Egenskab:

Værktøjets form: Rund kegle
Farve: rødbrun (standard)
Kornstørrelse: 80
n max.: 24000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 85 mm
Værktøjsdiameter: 8 mm

Fordel:

Dette værktøj er baseret på ressource- og miljøvenlig økologisk bomuld fra fair trade.
På grund af en speciel spredningsproces i produktionen er slibekornet perfekt justeret. Hætten stopper ikke til, er skarpere og kræver kun en lille indsats, når du arbejder.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: egnet

Materiale:

Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: egnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet

Bemærk:

Takket være en særlig spredningsmetode er slibekornet særligt skarpt i brug, det tilstopper ikke og kræver kun lidt kraft i brug
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Særligt holdbar takket være den robuste limning med en særlig harpiksblanding
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Ressource- og miljøvenligt materiale: Fremstillet af økologisk bomuld fra fair trade-kilder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven