LUKAS A3 cylindrisk rundspids til støbte materialer 25x70 mm skaft 6 mm

Art.-nr.: A206202570633
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
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
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A206202570633
    EAN/GTIN 4027497318377
    Producentnummer A206202570633
    L-nummer L50280 246

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Kombination af hårdt og hårdt korn: Til bearbejdning af støbejern og støbestål - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj tilbyder dig et slibemiddel, der er optimeret til brug i støberier. Kombinationen af hårde og hårde korn er ideel til bearbejdning af støbejern og støbestål. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Rund
    Indbinding: V13
    Limningstype: V-keramisk limning
    Hårdhed: M
    Kornstørrelse: Kornkombinationer
    Produktemballage: Taske
    Skaftlængde: 40 mm
    Slibemiddel: HK
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 70 mm
    Værktøjsdiameter: 25 mm

    Fordel:

    Dette værktøj tilbyder dig et slibemiddel, der er optimeret til brug i støberier. Kombinationen af hårde og hårde korn er ideel til bearbejdning af støbejern og støbestål.
    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet

    Materiale:

    Støbejern
    rustfrit stål

    Passer til:

    Affasning: egnet
    Afboring: velegnet
    Fin slibning: egnet
    Polering: egnet
    Præcisionsbearbejdning: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Kombination af hårde og hårde korn: Til bearbejdning af støbejern og støbestål
    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven