Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Skærer effektivt selv hårdere materialer - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Egenskab:
Værktøjsform: glidesten
Indbinding: V40
Limningstype: V-keramisk limning
Bredde: 50 mm
Hårdhed: E
Højde: 25 mm
Kornstørrelse: 100
Længde: 200 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: EKW
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fordel:
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Anvendelse:
Værktøjsstål: velegnet
Materiale:
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: egnet
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test