Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Gør hurtigt og optimalt roterende slibeværktøj med bindingsværkstof klar til brug igen - Godkendt også til luft- og rumfart takket være kølig slibning og få flyvende gnister - Profilering - Spåner effektivt selv hårdere materialer - Skærpning - Åbner overfladen - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Det meget skarpe og flisende slibekorn er optimalt anvendt i en hård keramisk binding. På den måde kan du hurtigt gøre alle monterede punkter og poleringspunkter klar til brug igen.
Egenskab:
Værktøjsform: glidesten
Indbinding: V23
Limningstype: V-keramisk limning
Bredde: 50 mm
Hårdhed: O
Højde: 25 mm
Kornstørrelse: 24
Længde: 150 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: SiC mørk
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Det meget skarpe og spåntagende slibekorn anvendes optimalt i en hård keramisk binding. Det betyder, at du hurtigt kan gøre alle slibe- og poleringspenne klar til brug igen.
Anvendelse:
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
Stål
Sten og byggematerialer
Passer til:
Affasning: egnet
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Gør hurtigt og optimalt roterende og bundet slibeværktøj klar til brug igen
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Profilering
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Skærpning
Åbning af overfladen
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test