Beskrivelse:
Din merværdi: - Kombination af hårdt og hårdt korn: Til bearbejdning af støbejern og støbestål - Takket være den hårdelastiske kunstharpiksbinding er der næsten ingen værktøjsbrud - Du er beskyttet - Koniske flanger på begge sider giver øget sikkerhed - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssig test Dine fordele: - Den hårdelastiske harpiksbinding på dette grove slibeværktøj giver øget sikkerhed under arbejdet. - Dette værktøj tilbyder dig et slibemiddel, der er optimeret til brug i støberier. Kombinationen af hårde og hårde korn er optimal til bearbejdning af støbejern og støbestål.
Egenskab:
Værktøjsform: Skive
Indbinding: Ba.15
Bindingstype: B-binding af syntetisk harpiks
Hårdhed: P
Kornstørrelse: 16
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: HK
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 50 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 16 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 80 mm
Fordel:
Den hårdelastiske kunstharpiksbinding på dette grove slibeværktøj giver øget sikkerhed under arbejdet.
Dette værktøj tilbyder dig et slibemiddel, der er optimeret til brug i støberier. Kombinationen af hårde og hårde korn er ideel til bearbejdning af støbejern og støbestål.
Anvendelse:
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Materiale:
Støbejern
rustfrit stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Kombination af hårde og hårde korn: Til bearbejdning af støbejern og støbestål
Takket være den hårdelastiske kunstharpiksbinding er der næsten ingen brud på værktøjet. De er beskyttet.
Koniske flanger på begge sider giver øget sikkerhed
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test