LUKAS ZY cylindrisk spids til plast/træ/gummi 20x25 mm skaft 6 mm / korn 0-3

Art.-nr.: A202202025626
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
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
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A202202025626
    EAN/GTIN 4027497429783
    Producentnummer A202202025626
    L-nummer L50250 462

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Cylinder
    Indbinding: V9
    Limningstype: V-keramisk limning
    Kornstørrelse: Kornkombinationer
    Produktemballage: Taske
    Skaftlængde: 40 mm
    Slibemiddel: HOK
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
    Værktøjsdiameter: 20 mm

    Fordel:

    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Træ og gummi

    Passer til:

    Affasning: egnet
    Afboring: velegnet
    Grovslibning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning af støbejern: velegnet
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -

    Bemærk:

    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven